10B-3/Z=21 NR. PT10021
LK 10B-3/Z=21
Roller Chain Sprocket; 10B-3 Chain; 21 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 114.859MM Outside Diameter; 106.51MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT10021
BDI anyagszám
840692
NETTÓ ÁR
7 583 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot