12B-1/Z=14
LK 12B-1/Z=14 ; PS11014
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.894MM Outside Diameter; 85.61MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS11014
BDI anyagszám
1405470
NETTÓ ÁR
2 648 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot