12B-1/Z=25 NR. PS11025
LK 12B-1/Z=25 ; PS11025
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 162.23MM Outside Diameter; 151.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS11025
BDI anyagszám
1405481
NETTÓ ÁR
5 978 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::