12B-2/Z=19 NR. PD11019
LK 12B-2/Z=19 ; PD11019
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD11019
BDI anyagszám
1405180
NETTÓ ÁR
7 230 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::