12B-2/Z=21 NR. PD11021
LK 12B-2/Z=21 ; PD11021
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 137.82MM Outside Diameter; 127.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD11021
BDI anyagszám
1405182
NETTÓ ÁR
8 498 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::