12B-2/Z=30 NR. PD11030
LK 12B-2/Z=30
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 192.684MM Outside Diameter; 182.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PD11030
BDI anyagszám
1405191
NETTÓ ÁR
15 615 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::