12B-3/Z=16 NR. PT11016
LK 12B-3/Z=16 ; PT11016
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 107.188MM Outside Diameter; 97.65MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT11016
BDI anyagszám
1405536
NETTÓ ÁR
7 628 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot