12B-3/Z=17 NR. CT11017
LKT 12B-3/Z=17 ; CT11017
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
CT11017
BDI anyagszám
1404829
NETTÓ ÁR
6 398 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot