16B-1/Z=19 NR. PS12019
LK 16B-1/Z=19 ; PS12019
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 167.462MM Outside Diameter; 154.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS12019
BDI anyagszám
1405508
NETTÓ ÁR
8 243 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::