BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
Lánckerekek | BDI Hungary
KategóriákMechanikus erőátvitelKategóriákLánchajtásokKategóriákLánckerekek
SATI
083-1/Z=15 NR. PS07015
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 66.8MM Outside Diameter; 61.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
1 290 Ft / db
KÉSZLET
3

MENNY

SATI
083-1/Z=20 NR. PS07020
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 86.9MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
2 153 Ft / db
KÉSZLET
7

MENNY

SATI
083-1/Z=21 NR. PS07021
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 91MM Outside Diameter; 85.21MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
2 220 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY

SATI
083-1/Z=22 NR. PS07022
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 95MM Outside Diameter; 89.24MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
2 258 Ft / db
KÉSZLET
2

MENNY

SATI
083-1/Z=9 NR. PS07009
Roller Chain Sprocket; 083-1 | 084-1 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 41.5MM Outside Diameter; 37.13MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
915 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY