16B-3/Z=13 NR. PT12013
LK 16B-3/Z=13 ; PT12013
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 13 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 118.288MM Outside Diameter; 106.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT12013
BDI anyagszám
1405537
NETTÓ ÁR
13 568 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::