16B-3/Z=17 NR. PT12017
LK 16B-3/Z=17 ; PT12017
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT12017
BDI anyagszám
1405538
NETTÓ ÁR
22 470 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot