16B-3/Z=19 NR. PT12019
LK 16B-3/Z=19 ; PT12019
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 167.462MM Outside Diameter; 154.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT12019
BDI anyagszám
1405539
NETTÓ ÁR
27 615 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot