16B-3/Z=23 NR. PT12023
LK 16B-3/Z=23
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 23 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 200.05MM Outside Diameter; 186.54MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT12023
BDI anyagszám
840697
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::