16B-3/Z=38 NR. PT12038
LK 16B-3/Z=38 ; PT12038
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 321.767MM Outside Diameter; 307.58MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT12038
BDI anyagszám
1405540
NETTÓ ÁR
89 003 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot