2060B20F X 1-1/4
TSUBAKI 2060B20F X 1-1/4
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 2060 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.19" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
2060B20F X 1-1/4
BDI anyagszám
24884684
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot