20B-1/Z=15 2517 NR. TS13015
LK 20B-1/Z=15/2517 ; TS13015
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 168.402MM Outside Diameter; 152.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
TS13015
BDI anyagszám
1405620
NETTÓ ÁR
14 355 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot