20B-1/Z=16 NR. PS13016
LK 20B-1/Z=16
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 178.664MM Outside Diameter; 162.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PS13016
BDI anyagszám
840658
NETTÓ ÁR
11 535 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot