24B-3/Z=17 NR. PT14017
LK 24B-3/Z=17
Roller Chain Sprocket; 24B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 226.67MM Outside Diameter; 207.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PT14017
BDI anyagszám
840703
NETTÓ ÁR
70 935 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot