35B40F X 1-3/16
TSUBAKI 35B40F X 1-3/16
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
35B40F X 1-3/16
BDI anyagszám
17159220
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot