40B56F X 1-1/8
TSUBAKI 40B56F X 1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.204" Outside Diameter; 8.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
40B56F X 1-1/8
BDI anyagszám
914819
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot