BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50Q24

40P56

TSUBAKI 40P56

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.204" Outside Diameter; 8.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

40P56

BDI anyagszám

918225

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.679
UNSPSC
31171901
EAN
0696223020545
Láncméret
40
Fogak száma
56
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
P1
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
2.679
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.204" Outside Diameter; 8.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9,204 hüvelyk | 233,782 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-3/4 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Hézag átmérő
8,917 hüvelyk | 226,5 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter