50B56F X 1
TSUBAKI 50B56F X 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.504" Outside Diameter; 11.147" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
50B56F X 1
BDI anyagszám
915297
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot