50B96F X 1-3/8
TSUBAKI 50B96F X 1-3/8
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 19.467" Outside Diameter; 19.102" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
50B96F X 1-3/8
BDI anyagszám
915396
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot