60B112F X 1-1/8
TSUBAKI 60B112F X 1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 27.181" Outside Diameter; 26.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
60B112F X 1-1/8
BDI anyagszám
915402
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot