BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

35B84F X 5/8

60B51F X 1-1/4

TSUBAKI 60B51F X 1-1/4

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.61" Outside Diameter; 12.183" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

60B51F X 1-1/4

BDI anyagszám

915661

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171901
Láncméret
60
Fogak száma
51
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.61" Outside Diameter; 12.183" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Külső átmérő
12,61 hüvelyk | 320,294 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
12,183 hüvelyk | 309,45 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter