78B9F X 2-7/16 SPLIT
TSUBAKI 78B9F X 2-7/16 SPLIT
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 78 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.176" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
78B9F X 2-7/16 SPLIT
BDI anyagszám
20886912
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot