D120B28H X 1-1/2 RSB
TSUBAKI D120B28H X 1-1/2 RSB
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.213" Outside Diameter; 13.397" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
D120B28H X 1-1/2 RSB
BDI anyagszám
22381435
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot