BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

D08B16H X 14MM RSB

D50B18H SB-3/4

TSUBAKI D50B18H SB-3/4

Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

D50B18H SB-3/4

BDI anyagszám

24957110

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171901
Láncméret
50-2
Fogak száma
18
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
1.938
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
3/4 Inch Plain Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,919 hüvelyk | 99,543 milliméter
Hézag átmérő
3,599 hüvelyk | 91,42 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter