D80B32H X 1-15/16
TSUBAKI D80B32H X 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
D80B32H X 1-15/16
BDI anyagszám
21558786
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot