H100B15 X 2-1/4
TSUBAKI H100B15 X 2-1/4
Roller Chain Sprocket; 2-1/4" Bore; 100 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.63" Outside Diameter; 6.013" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H100B15 X 2-1/4
BDI anyagszám
21462713
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot