H140C21 X 3-7/16 KW SS SPLIT
TSUBAKI H140C21 X 3-7/16 KW SS SPLIT
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 140 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.661" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H140C21 X 3-7/16 KW SS SPLIT
BDI anyagszám
21524837
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot