BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS50-1B17TQ-H22J

H60B36F X 1-11/16

TSUBAKI H60B36F X 1-11/16

Roller Chain Sprocket; 1-11/16" Bore; 60 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

H60B36F X 1-11/16

BDI anyagszám

21972198

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.853
UNSPSC
31171901
Láncméret
60
Fogak száma
36
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
10.7
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 1-11/16" Bore; 60 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
8,606 hüvelyk | 218,592 milliméter
Külső átmérő
9,023 hüvelyk | 229,184 milliméter
Furat
1,688 hüvelyk | 42,875 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter