H60B37F X 2-15/16
TSUBAKI H60B37F X 2-15/16
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 60 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.262" Outside Diameter; 8-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H60B37F X 2-15/16
BDI anyagszám
21972202
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot