BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

D120B24H X 2-15/16

HD120B18F X 2-11/16

TSUBAKI HD120B18F X 2-11/16

Roller Chain Sprocket; 2-11/16" Bore; 120-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.407" Outside Diameter; 8.639" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

HD120B18F X 2-11/16

BDI anyagszám

21972710

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
18.594
UNSPSC
31171901
Láncméret
120-2
Fogak száma
18
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
41
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2-11/16" Bore; 120-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.407" Outside Diameter; 8.639" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
9,407 hüvelyk | 238,938 milliméter
Furat
2,688 hüvelyk | 68,275 milliméter
Hézag átmérő
8,639 hüvelyk | 219,431 milliméter