BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HD60Q24

HD60Q24

TSUBAKI HD60Q24

Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

HD60Q24

BDI anyagszám

918888

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.17
UNSPSC
31171901
EAN
0097039660534
Láncméret
60-2
Fogak száma
24
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
Q1
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
7
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Hézag átmérő
5,746 hüvelyk | 145,95 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
6,147 hüvelyk | 156,134 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-11/16 hüvelyk | 18 To 65 milliméter