BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HT50P15

HT50P15

TSUBAKI HT50P15

Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; P2 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

HT50P15

BDI anyagszám

918944

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.135
UNSPSC
31171901
EAN
0696223040390
Láncméret
50-3
Fogak száma
15
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
P2
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; P2 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hézag átmérő
3,006 hüvelyk | 76,35 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 1-3/4 hüvelyk | 20 To 42 milliméter
Külső átmérő
3,315 hüvelyk | 84,201 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter