HT80B15 X 1-1/2 STD 3/8X3/16 KW 2SS
TSUBAKI HT80B15 X 1-1/2 STD 3/8X3/16 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-3 Chain; 15 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
HT80B15 X 1-1/2 STD 3/8X3/16 KW 2SS
BDI anyagszám
24767638
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot