PHS 20B-1DSA21
SKF PHS 20B-1DSA21
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 229.718MM Outside Diameter; 213.03MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 20B-1DSA21
BDI anyagszám
1286751
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot