PHS 20B-3C42
SKF PHS 20B-3C42
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 442.722MM Outside Diameter; 424.88MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 20B-3C42
BDI anyagszám
1286872
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot