PHS 240-1C54
SKF PHS 240-1C54
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 53.31" Outside Diameter; 51.595" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 240-1C54
BDI anyagszám
1292244
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot