BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 20B-3B32

PHS 80-3B30

SKF PHS 80-3B30

Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 80-3B30

BDI anyagszám

1288648

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
24.447
UNSPSC
31171901
EAN
7316572641798
Láncméret
80-3
Fogak száma
30
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
3.75
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
54.45418
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
10,114 hüvelyk | 256,896 milliméter
Hézag átmérő
9,567 hüvelyk | 243 milliméter