BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RF2060S-1B912T

RF2060S-1B912T

TSUBAKI RF2060S-1B912T

Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3-1/4" Outside Diameter; 3" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

RF2060S-1B912T

BDI anyagszám

22082638

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171901
Láncméret
2060
Fogak száma
12
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
Conveyor Series | Double Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3-1/4" Outside Diameter; 3" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Külső átmérő
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter