BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

100B40H

RS12B-1B59T

TSUBAKI RS12B-1B59T

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

RS12B-1B59T

BDI anyagszám

920813

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171901
EAN
0696223009908
Láncméret
12B-1
Fogak száma
59
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
BS/DIN Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter