RS20B-1C90T
TSUBAKI RS20B-1C90T
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 928.243MM Outside Diameter; 909.76MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS20B-1C90T
BDI anyagszám
920981
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot