RS32B-1C68T
TSUBAKI RS32B-1C68T
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1129.284MM Outside Diameter; 1099.96MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS32B-1C68T
BDI anyagszám
921119
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot