BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40B44H

RS50-1B112T

TSUBAKI RS50-1B112T

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.651" Outside Diameter; 22.284" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

RS50-1B112T

BDI anyagszám

912545

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
18.8
UNSPSC
31171901
EAN
0097039315847
Láncméret
50
Fogak száma
112
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Max. furat
2.75
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
18.841
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.651" Outside Diameter; 22.284" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Hézag átmérő
22,284 hüvelyk | 566,014 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
22,651 hüvelyk | 575,335 milliméter