BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

T60B35

T60B35

TSUBAKI T60B35

Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 35 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

T60B35

BDI anyagszám

17160084

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.256
UNSPSC
31171901
EAN
0097039368164
Láncméret
60-3
Fogak száma
35
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
3
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
31.4
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 35 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hézag átmérő
8,367 hüvelyk | 212,52 milliméter
Külső átmérő
8,783 hüvelyk | 223,088 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter