BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 35-1DR-O/L

PHC 35-1DR-O/L

SKF PHC 35-1DR-O/L

Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 35-1DR-O/L

BDI anyagszám

1281148

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
UNSPSC
31151609
EAN
7316573322757
Láncméret
35
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Dacromet Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,295 milliméter
Görgő szélesség
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Hevedermagasság
0,354 hüvelyk | 8,992 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Csap átmérő
0,141 hüvelyk | 3,581 milliméter