BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PL1-1/8 AD

PL1-1/8 AD

TSUBAKI PL1-1/8 AD

Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/8" Bore; 2.165" Outside Diameter; 1.575" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M6 X 30 Cap Screw

Anyagszám

PL1-1/8 AD

BDI anyagszám

22381529

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.09
UNSPSC
31163200
EAN
0097039651051
Cikk
Keyless Screw Locking Assembly
Anyag
Steel
Sorozat
AD
Fedőcsavar
M6 X 30
Egyéb jellemzők
8 Locking Screws | Self Centering | Double Torque | Straight and Narrow Hubs Can be Used
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Termékcsoport - BDI
M02194
Vámtarifszám
7318.19.00.00
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Locking
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
PL1BAD
Súly / LBS
1.1
Hosszú leírás
Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/8" Bore; 2.165" Outside Diameter; 1.575" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M6 X 30 Cap Screw
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Additional Length for Cap
0,237 Inch | 6,02 Millimeter
Külső átmérő
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Hossz
1,575 hüvelyk | 40 milliméter